Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Strichmännchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Strichmännchen
Sticker Strichmännchen
Sticker Strichmännchen
Sticker Strichmännchen
Artikel-Nr.:
     C5356-3336
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3336
EAN/GTIN:
     4008705033367
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten herma
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DECOR Strichmännchen
Artikelbezeichnung:
DECOR Strichmännchen
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Anzahl der Etiketten je Packung:
24
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
bunt
Breite des Blattes:
84
Sonderform:
Strichmännchen
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
8
Werkstoff:
Papier
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Strichmännchen
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.