Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Abstrakte Katzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker Abstrakte Katzen
Sticker Abstrakte Katzen
Sticker Abstrakte Katzen
Sticker Abstrakte Katzen
Artikel-Nr.:
     C5356-3337
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3337
EAN/GTIN:
     4008705033374
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
sticker herma affe
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
15
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
bunt
Artikelbezeichnung:
DECOR Abstrakte Katz
Sonderform:
Abstrakte Katz
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Produkttypbezeichnung:
DECOR Abstrakte Katz
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Abstrakte Katzen
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24334* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.