Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Bunte Herzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Bunte Herzen
Sticker Bunte Herzen
Sticker Bunte Herzen
Sticker Bunte Herzen
Sticker Bunte Herzen
Artikel-Nr.:
     C5356-3403
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3403
EAN/GTIN:
     4008705034036
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
herma sticker herzen
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Herzmotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oderanderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
DECOR Bunte Herzen
Produkttypbezeichnung:
DECOR Bunte Herzen
Anzahl der Etiketten je Packung:
54
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Motive:
18
Sonderform:
Bunte Herzen
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
84
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Farbe:
bunt
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Bunte Herzen
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.