Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Autos I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker Autos I
Sticker Autos I
Sticker Autos I
Sticker Autos I
Artikel-Nr.:
     C5356-3451
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3451
EAN/GTIN:
     4008705034517
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
3
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
24
Artikelbezeichnung:
DECOR Autos I
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Anzahl der Motive:
8
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
75
Höhe des Blattes:
100
Sonderform:
Autos I
Produkttypbezeichnung:
DECOR Autos I
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Autos I
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.