Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Autos II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Autos II
Sticker Autos II
Sticker Autos II
Sticker Autos II
Artikel-Nr.:
     C5356-3452
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3452
EAN/GTIN:
     4008705034524
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
DECOR Autos II
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Motive:
8
Farbe:
bunt
Breite des Blattes:
75
Sonderform:
Autos II
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Höhe des Blattes:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
24
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Produkttypbezeichnung:
DECOR Autos II
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Autos II
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.