Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenetiketten Obstkörbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenetiketten Obstkörbe
Küchenetiketten Obstkörbe
Küchenetiketten Obstkörbe
Küchenetiketten Obstkörbe
Küchenetiketten Obstkörbe
Küchenetiketten Obstkörbe
Artikel-Nr.:
     C5356-3604
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3604
EAN/GTIN:
     4008705036047
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Selbstklebende, bunt bedruckte Küchenetiketten aus Papier. Zum Kennzeichnen und Beschriften von Speisen und Getränken oder zur Beschriftung von Gewürzdosen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Küchenetikett Einmachgläser
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Höhe des Blattes:
120
Artikelbezeichnung:
Küchenetikett Obstkörbe
Sonderform:
Rechteckig
Werkstoff:
Papier
Farbe:
bunt
Anzahl der Etiketten je Packung:
12
mit Wasser ablösbar:
Nein
Breite des Blattes:
84
Beschreibung der Besonderheiten:
Obstkörbe
Anzahl der Blätter je Packung:
4
Produkttypbezeichnung:
Küchenetikett Obstkörbe
Herstellerprodukttyp:
Küchenetiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Küchenetiketten Obstkörbe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 0,1825* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.