Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Herzen, Goldprägung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker Herzen, Goldprägung
Sticker Herzen, Goldprägung
Sticker Herzen, Goldprägung
Sticker Herzen, Goldprägung
Sticker Herzen, Goldprägung
Sticker Herzen, Goldprägung
Artikel-Nr.:
     C5356-3618
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3618
EAN/GTIN:
     4008705036184
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Herzmotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oderanderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Decor Herzen Goldprägung
Artikelbezeichnung:
Decor Herzen Goldprägung
Anzahl der Etiketten je Packung:
12
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Anzahl der Motive:
12
mit Wasser ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Goldprägung
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Breite des Blattes:
84
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
Sonderform:
Herzen
Farbe:
bunt
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Herzen, Goldprägung
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,36* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.