Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 12 x 19 mm, farbig sortiert, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 12 x 19 mm, farbig sortiert, permanent haftend
Vielzwecketiketten 12 x 19 mm, farbig sortiert, permanent haftend
Vielzwecketiketten 12 x 19 mm, farbig sortiert, permanent haftend
Vielzwecketiketten 12 x 19 mm, farbig sortiert, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     467-HERM3631
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3631
EAN/GTIN:
     4008705036313
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
84
Breite:
12
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
Farbkombinationen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
32
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten farblich sortiert
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
19
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Vielzwecketiketten 12 x 19 mm, farbig sortiert, permanent haftend
Papierformat:
84x120mm
Breite des Etiketts:
12
Flächenmasse des Papiers:
148
Herstellerprodukttyp:
Vielzweck-Etiketten
Höhe des Etiketts:
19
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
Bogen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,13*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,20*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,861*
€ 1,32*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,33*
2 Tage
30
10
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.