Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenetiketten Vichy-Karo rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenetiketten Vichy-Karo rot
Küchenetiketten Vichy-Karo rot
Küchenetiketten Vichy-Karo rot
Küchenetiketten Vichy-Karo rot
Küchenetiketten Vichy-Karo rot
Küchenetiketten Vichy-Karo rot
Artikel-Nr.:
     C5356-3639
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3639
EAN/GTIN:
     4008705036399
Suchbegriffe:
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Küchen-Etiketten
Küchenetikett
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
20
Artikelbezeichnung:
VARIO Vichy-Karo
Produkt-Typbezeichnung:
Schuletikett
Anzahl der Etiketten je Blatt:
5
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
30
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Blätter je Packung:
4
wieder ablösbar:
Ja
Breite:
80
Produktverwendung:
Vichy-Karo
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Schuletikett
Herstellerproduktbezeichnung:
VARIO Vichy-Karo
Herstellerprodukttyp:
Schuletikett
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 0,1825* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.