Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 12 x 34 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vielzwecketiketten 12 x 34 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 34 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 34 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 34 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     C5356-3652
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3652
EAN/GTIN:
     4008705036528
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Etiketten je Packung:
90
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
12
Höhe:
34
Farbe:
rot
Anzahl der Etiketten je Blatt:
18
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe des Blattes:
120
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten rot
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Herstellerprodukttyp:
Vielzweck-Etiketten
Papierformat:
84x120mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Vielzwecketiketten 12 x 34 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Höhe des Etiketts:
34
Flächenmasse des Papiers:
155
Breite des Etiketts:
12
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
Bogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.