Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Bonussticker, Wackelbilder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Bonussticker, Wackelbilder
Sticker Bonussticker, Wackelbilder
Sticker Bonussticker, Wackelbilder
Artikel-Nr.:
     C5356-3657
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3657
EAN/GTIN:
     4008705036573
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten herma
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
MAGIC Bonussticker
Produkttypbezeichnung:
Bonussticker
Breite des Blattes:
84
Sonderform:
Bonussticker
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Anzahl der Motive:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
Wackelbilder
Anzahl der Etiketten je Packung:
24
mit Wasser ablösbar:
Nein
Farbe:
bunt
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe des Blattes:
120
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett MAGIC
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Bonussticker, Wackelbilder
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.