Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Crazy Suns, Puffy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Crazy Suns, Puffy
Sticker Crazy Suns, Puffy
Sticker Crazy Suns, Puffy
Artikel-Nr.:
     C5356-3668
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3668
EAN/GTIN:
     4008705036689
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten herma
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
MAGIC Crazy Suns
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Farbe:
bunt
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Anzahl der Etiketten je Packung:
20
Sonderform:
Crazy Suns
Anzahl der Motive:
20
Höhe des Blattes:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Puffy
Breite des Blattes:
84
Produkttypbezeichnung:
Crazy Suns
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Crazy Suns, Puffy
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett MAGIC
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.