Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Ostereier, beglimmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Ostereier, beglimmert
Sticker Ostereier, beglimmert
Sticker Ostereier, beglimmert
Sticker Ostereier, beglimmert
Sticker Ostereier, beglimmert
Sticker Ostereier, beglimmert
Artikel-Nr.:
     C5356-3672
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3672
EAN/GTIN:
     4008705036726
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Ostermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Ostergeschenken, Ostereiern, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Decor Ostereier beglimmert
Artikelbezeichnung:
Decor Ostereier beglimmert
Beschreibung der Besonderheiten:
beglimmert
Höhe:
120
Werkstoff:
Kunststoff
Typbezeichnung des Motivs:
Ostereier beglimmert
Farbe:
bunt
Breite:
80
Anzahl der Blätter je Packung:
2
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Decor Ostereier beglimmert
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Ostereier, beglimmert
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.