Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3712 Herst.-Nr.: 3712 EAN/GTIN: 4008705037129 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Wackelaugen | Anzahl der Etiketten je Packung: | 8 | Anzahl der Motive: | 8 | Produkt-Typbezeichnung: | Schmucketiketten MAGIC | Artikelbezeichnung: | MAGIC Winter Eulen | mit Wasser ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | Breite des Blattes: | 84 | Anzahl der Blätter je Packung: | 1 | Höhe des Blattes: | 120 | Sonderform: | Winter Eulen | Farbe: | bunt | Produkttypbezeichnung: | Winter Eulen | Herstellerprodukttyp: | Schmucketikett MAGIC | Herstellerproduktbezeichnung: | Sticker Winter Eulen, Wackelaugen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,12* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,43* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,72* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|