Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3735 Herst.-Nr.: 3735 EAN/GTIN: 4008705037358 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | stark haftend | Anzahl der Etiketten je Packung: | 252 | Produkt-Typbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten | Breite: | 5 | Anzahl der Blätter je Packung: | 7 | Breite des Blattes: | 84 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Höhe: | 35 | wieder ablösbar: | Nein | Höhe des Blattes: | 120 | witterungsbeständig: | Nein | Farbe: | weiß | Artikelbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten weiß | Produktverwendung: | zum Markieren, Adressieren | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 36 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten | Herstellerproduktbezeichnung: | Vielzwecketiketten 5 x 35 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung | Breite des Etiketts: | 5 | Herstellerprodukttyp: | Vielzweck-Etiketten | Art der Befestigung: | selbstklebend | Höhe des Etiketts: | 35 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Flächenmasse des Papiers: | 148 | Ausführung des Etikettenträgers: | Bogen | Papierformat: | 84x120mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,12* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,76* | € 1,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,75* | € 1,30* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,868* | € 1,353* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|