Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 21 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzwecketiketten 21 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 21 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 21 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 21 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     C5356-3750
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3750
EAN/GTIN:
     4008705037501
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Etiketten je Packung:
35
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Anzahl der Blätter je Packung:
7
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
148
Herstellerprodukttyp:
Vielzweck-Etiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Vielzwecketiketten 21 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Höhe des Etiketts:
80
Papierformat:
84x120mm
Breite des Etiketts:
21
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
Bogen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 35 Etiketten (ab € 0,02086* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.