Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 36 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzwecketiketten 36 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 36 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 36 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 36 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     C5356-3756
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3756
EAN/GTIN:
     4008705037563
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
21
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
7
Breite des Blattes:
84
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Höhe:
82
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Papier
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
36
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Papierformat:
84x120mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Vielzwecketiketten 36 x 82 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Flächenmasse des Papiers:
148
Breite des Etiketts:
36
Höhe des Etiketts:
82
Herstellerprodukttyp:
Vielzweck-Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
Bogen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 21 Etiketten (ab € 0,03477* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.