Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Herzen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Herzen rot
Sticker Herzen rot
Sticker Herzen rot
Sticker Herzen rot
Sticker Herzen rot
Sticker Herzen rot
Artikel-Nr.:
     C5356-3827
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3827
EAN/GTIN:
     4008705038270
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Herzmotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oderanderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DECOR Herzen
Artikelbezeichnung:
DECOR Herzen
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Sonderform:
Herzen
Breite des Blattes:
85
Farbe:
rot
Anzahl der Blätter je Packung:
3
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
19
Anzahl der Etiketten je Packung:
57
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Höhe des Blattes:
120
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Herzen rot
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,24334* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.