Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Hasen, nostalgisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Hasen, nostalgisch
Sticker Hasen, nostalgisch
Sticker Hasen, nostalgisch
Sticker Hasen, nostalgisch
Sticker Hasen, nostalgisch
Sticker Hasen, nostalgisch
Artikel-Nr.:
     C5356-3876
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3876
EAN/GTIN:
     4008705038768
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Oster-Etiketten
Oster-Sticker
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Ostermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Ostergeschenken, Ostereiern, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Decor Hasen nostalgisch
Artikelbezeichnung:
Decor Hasen nostalgisch | DECOR Hasen nostalgisch
Farbe:
bunt
Anzahl der Etiketten je Packung:
12
Typbezeichnung des Motivs:
Hasen nostalgisch
Breite:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Popup
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
Papier
Höhe:
120
Produkttypbezeichnung:
Hasen nostalgisch
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Hasen, nostalgisch
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.