Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Silberfolie


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Silberfolie
Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Silberfolie
Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Silberfolie
Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Silberfolie
Artikel-Nr.:
     467-HERM4133
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4133
EAN/GTIN:
     4008705041331
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
216
Anzahl der Blätter je Packung:
4
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Text des Aufdruckes:
A-Z
Breite des Blattes:
84
Werkstoff:
Folie
Höhe des Blattes:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Silberfolie
Höhe der Schrift:
13
Produkttypbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Artikelbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Farbe:
silber | schwarz
Anzahl der Etiketten je Blatt:
54
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Lieferantenproduktbezeichnung:
Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Silberfolie
Herstellerprodukttyp:
HERMA Buchstaben (selbstklebend)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,14*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,21*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,36*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,87*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,93*
€ 15,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,1825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.