Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen 13x12 mm 1-100 Silberfolie schwarz 4 Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zahlen 13x12 mm 1-100 Silberfolie schwarz 4 Bl.
Zahlen 13x12 mm 1-100 Silberfolie schwarz 4 Bl.
Zahlen 13x12 mm 1-100 Silberfolie schwarz 4 Bl.
Zahlen 13x12 mm 1-100 Silberfolie schwarz 4 Bl.
Artikel-Nr.:
     467-HERM4134
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4134
EAN/GTIN:
     4008705041348
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 0-9
Beschreibung der Besonderheiten:
Silberfolie
Werkstoff:
Folie
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Text des Aufdruckes:
1-100
Artikelbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 1-100
Anzahl der Blätter je Packung:
4
Höhe der Schrift:
13
Höhe des Blattes:
120
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
54
Breite des Blattes:
84
Farbe:
schwarz | silber
Anzahl der Etiketten je Packung:
216
Produkttypbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 1-100
Herstellerprodukttyp:
HERMA Zahlen (selbstklebend)
Herstellerproduktbezeichnung:
Zahlen 13x12 mm 1-100 Silberfolie schwarz 4 Bl.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,13*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90707*
€ 1,37707*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,90*
€ 1,55*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,70*
6 Tage
99
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
1 Packung enthält 4 Blätter (ab € 0,1825* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.