Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen 8 mm 0-9 wetterfest Folie transparent gold 2 Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zahlen 8 mm 0-9 wetterfest Folie transparent gold 2 Bl.
Zahlen 8 mm 0-9 wetterfest Folie transparent gold 2 Bl.
Zahlen 8 mm 0-9 wetterfest Folie transparent gold 2 Bl.
Zahlen 8 mm 0-9 wetterfest Folie transparent gold 2 Bl.
Artikel-Nr.:
     C5356-4151
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4151
EAN/GTIN:
     4008705041515
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift kursiv
Breite des Blattes:
84
Produkt-Typbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 0-9
Anzahl der Etiketten je Blatt:
104
Anzahl der Etiketten je Packung:
208
Anzahl der Blätter je Packung:
2
Artikelbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 0-9
Höhe des Blattes:
120
Höhe der Schrift:
8
Text des Aufdruckes:
0-9
Farbe:
gold | gold/transparent
Werkstoff:
Folie
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest, Folie/transparent
witterungsbeständig:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 0-9
Herstellerprodukttyp:
HERMA Zahlen (selbstklebend)
Herstellerproduktbezeichnung:
Zahlen 8 mm 0-9 wetterfest Folie transparent gold 2 Bl.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,36* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.