Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben 15 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstaben 15 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie
Buchstaben 15 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie
Buchstaben 15 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie
Buchstaben 15 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie
Artikel-Nr.:
     C5356-4163
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4163
EAN/GTIN:
     4008705041638
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Namensetiketten
Buchstaben-Etiketten
Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Werkstoff:
Folie
Anzahl der Etiketten je Packung:
36
Text des Aufdruckes:
A-Z
witterungsbeständig:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Höhe der Schrift:
15
Anzahl der Etiketten je Blatt:
36
Artikelbezeichnung:
Buchstaben 15 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie | Buchstaben-Etiketten A-Z
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Breite des Blattes:
84
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Farbe:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Herstellerprodukttyp:
HERMA Buchstaben (selbstklebend)
Lieferantenproduktbezeichnung:
Buchstaben 15 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,72* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.