Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen 15 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 1 Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zahlen 15 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 1 Bl.
Zahlen 15 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 1 Bl.
Zahlen 15 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 1 Bl.
Zahlen 15 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 1 Bl.
Artikel-Nr.:
     C5356-4164
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4164
EAN/GTIN:
     4008705041645
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Ja
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 0-9
Artikelbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 0-9
Höhe der Schrift:
15
Anzahl der Etiketten je Blatt:
39
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Anzahl der Etiketten je Packung:
39
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Werkstoff:
Folie
Breite des Blattes:
84
Farbe:
schwarz
Text des Aufdruckes:
0-9
Produkttypbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 0-9
Herstellerproduktbezeichnung:
Zahlen 15 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 1 Bl.
Herstellerprodukttyp:
HERMA Zahlen (selbstklebend)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.