Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen 25 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 2 Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlen 25 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 2 Bl.
Zahlen 25 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 2 Bl.
Zahlen 25 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 2 Bl.
Zahlen 25 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 2 Bl.
Artikel-Nr.:
     C5356-4168
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4168
EAN/GTIN:
     4008705041683
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Folien-Etiketten
Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Werkstoff:
Folie
Höhe der Schrift:
25
Anzahl der Blätter je Packung:
2
Anzahl der Etiketten je Packung:
16
Artikelbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 0-9
Höhe des Blattes:
120
Produkttypbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 0-9
Breite des Blattes:
84
Farbe:
schwarz
Text des Aufdruckes:
0-9
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
witterungsbeständig:
Ja
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Produkt-Typbezeichnung:
Zahlen-Etiketten 0-9
Herstellerproduktbezeichnung:
Zahlen 25 mm 0-9 wetterfest Folie schwarz 2 Bl.
Herstellerprodukttyp:
HERMA Zahlen (selbstklebend)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.