Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben 20 mm A-Z Papier lustige Gesichter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchstaben 20 mm A-Z Papier lustige Gesichter
Buchstaben 20 mm A-Z Papier lustige Gesichter
Buchstaben 20 mm A-Z Papier lustige Gesichter
Buchstaben 20 mm A-Z Papier lustige Gesichter
Artikel-Nr.:
     467-HERM4194
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4194
EAN/GTIN:
     4008705041942
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Farbe:
bunt
Höhe des Blattes:
120
Text des Aufdruckes:
A-Z
Artikelbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Breite des Blattes:
84
Höhe der Schrift:
20
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
2
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Anzahl der Etiketten je Packung:
48
Beschreibung der Besonderheiten:
lustige Gesichter
Produkttypbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Herstellerprodukttyp:
HERMA Buchstaben (selbstklebend)
Lieferantenproduktbezeichnung:
Buchstaben 20 mm A-Z Papier lustige Gesichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,16*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90707*
€ 1,40707*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,89*
€ 1,54*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,85*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,375* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.