Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4203
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4203
EAN/GTIN:
     4008705042031
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und - Farbkopierer | nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
450
Anzahl der Etiketten je Blatt:
18
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Breite:
63.5
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Höhe:
46.6
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte, | für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer und Multifunktionsgeräte
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Herstellerproduktbeschreibung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
152
Breite des Etiketts:
63,5
Höhe des Etiketts:
8,5
Breite des Blattes:
210
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,35*
€ 9,41*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,37*
€ 9,44*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 9,46*
1 Tag
36
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,60*
€ 9,70*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 10,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
1 Paket enthält 450 Etiketten (ab € 0,01412* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.