Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C5356-4211
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4211
EAN/GTIN:
     4008705042116
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
112
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer und Multifunktionsgeräte
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
2800
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
Breite des Blattes:
210
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Herstellerproduktbeschreibung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
152
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Höhe des Blattes:
297
Breite des Etiketts:
25.4
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Etiketts:
169
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2.800 Etiketten (ab € 0,00223* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.