Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, gelb, ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, gelb, ablösbar
Artikel-Nr.:
     C5356-4243
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4243
EAN/GTIN:
     4008705042437
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite:
25.4
Anzahl der Etiketten je Packung:
3780
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
189
Höhe:
10
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Werkstoff:
Papier chlorfrei gebleicht
wieder ablösbar:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
25,4
Flächenmasse des Papiers:
152
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbige Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, gelb, ablösbar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Höhe des Etiketts:
10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3125* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.