Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6500195 Herst.-Nr.: 4256 EAN/GTIN: 4008705042567 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | Breite: | 105 | Höhe: | 37 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Farbe: | gelb | Beschreibung der Besonderheiten: | Laser-, Inkjet-, Matrix-, Multifunktionsgeräte-, Farblaser-, Kopierer | Anzahl der Etiketten je Packung: | 1600 | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser, Copy, Inkjet | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 16 | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Breite des Etiketts: | 105 | Höhe des Etiketts: | 37 | Herstellerproduktbezeichnung: | Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, gelb, permanent haftend | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Höhe des Blattes: | 297 | Breite des Blattes: | 210 | Herstellerprodukttyp: | HERMA SPECIAL A4 Farbige Etiketten | Flächenmasse des Papiers: | 153 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten gelb, beschriftungs etiketten, kopieretiketten herma |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 22,07* | € 30,22* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 22,59* | € 30,24* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 22,70* | € 30,34* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 22,77* | € 30,62* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 23,45* | € 31,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,2207* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|