Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, blau, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, blau, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125103
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4258
EAN/GTIN:
     4008705042581
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite:
105
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
1600
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
blau
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Höhe:
37
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
100
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Inkjet
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Etiketts:
105
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, blau, permanent haftend
Herstellerprodukttyp:
HERMA SPECIAL A4 Farbige Etiketten
Höhe des Etiketts:
37
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Flächenmasse des Papiers:
153
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 22,07*
€ 29,49*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,96*
€ 29,54*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,65*
€ 30,36*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,24*
€ 30,36*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,85*
€ 30,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,49*
€ 35,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,23*
€ 33,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2207* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.