Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 70 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4278
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4278
EAN/GTIN:
     4008705042789
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenmaterial recyclingfähig mit dem Altpapier, Trägerpapier mit dem Restmüll entsorgen, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
SuperPrint
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
1500
Anzahl der Blätter je Packung:
100
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Herstellerprodukttyp:
Etiketten PREMIUM
Flächenmasse des Papiers:
148
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
70
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
abwischbar:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Höhe des Etiketts:
50,8
Basisfarbe:
weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Befestigung:
selbstklebend
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Etiketten (ab € 0,01097* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.