Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749993
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4282
EAN/GTIN:
     4008705042826
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
148
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Breite:
210
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Copy-, Inkjet | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Etiketts:
148
Herstellerprodukttyp:
Etiketten PREMIUM
Flächenmasse des Papiers:
148
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
210
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
abwischbar:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Basisfarbe:
weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Befestigung:
selbstklebend
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 20,25*
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,49*
€ 21,29*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,05*
€ 22,02*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,54*
€ 22,93*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,86*
€ 22,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,09665* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.