Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     C5356-4290
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4290
EAN/GTIN:
     4008705042901
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Packung
Breite des Schilds:
192
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Packungsmenge:
100
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Aufdruck vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
34
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht, hochwertiges Spezialpapier
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/extra schmal
Anzahl der Schilder:
800
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schildes:
192
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,02103* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.