Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 95x48 mm weiß Papiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 95x48 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 95x48 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 95x48 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 95x48 mm weiß Papiert
Artikel-Nr.:
     832B-125132
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4301
EAN/GTIN:
     4008705043014
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adressetiketten für Schreibmaschinen, endlos, leporello-gefalzt, selbstklebend. Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier, deckende Qualität. Chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität. Einzeln abtrennbar durch Perforation nach jedem Etikett. Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung.
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerprodukttyp:
Adress-Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Beschreibung der Besonderheiten:
leporelle, lift-off Qualität
Ausführung des Etikettenträgers:
Zick-Zack-Falzung | Blatt
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
250
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite des Trägerpapiers:
95
Anzahl der Etiketten je Blatt:
250
Flächenmasse des Papiers:
147
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Herstellerproduktbezeichnung:
Adress-Etiketten endlos leporello-gefalzt
Höhe:
48
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten endlos leporello-gefalzt
Breite:
95
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Adress-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Adress-Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 4,92*
€ 7,29*
10 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 7,36*
2 Tage
43
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,88*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,90*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,38*
€ 8,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
1 Paket enthält 250 Etiketten (ab € 0,01968* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.