Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 67x35 mm weiß Papiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 67x35 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 67x35 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 67x35 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 67x35 mm weiß Papiert
Artikel-Nr.:
     832B-125133
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4302
EAN/GTIN:
     4008705043021
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adressetiketten für Schreibmaschinen, endlos, leporello-gefalzt, selbstklebend. Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier, deckende Qualität. Chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität. Einzeln abtrennbar durch Perforation nach jedem Etikett. Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier | holzfreies Schreibpapier
Höhe:
35
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
leporello, lift-off Qualität
Ausführung des Etikettenträgers:
Zick-Zack-Falzung | Blatt
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
250
Breite:
67
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten endlos leporello-gefalzt
Produkt-Typbezeichnung:
Adress-Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Adress-Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 3,38*
€ 5,26*
2 Tage
13
pro Paket
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,28*
9 Tage
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,33*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,69*
2 Tage
3
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
1 Paket enthält 250 Etiketten (ab € 0,01352* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.