Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, gelb, ablösbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, gelb, ablösbar
Artikel-Nr.:
     690-394366
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4366
EAN/GTIN:
     4008705043663
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite:
45.7
Höhe:
21.2
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
gelb
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
20
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
960
wieder ablösbar:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Höhe des Etiketts:
21,2
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, gelb, ablösbar
Flächenmasse des Papiers:
152
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Breite des Etiketts:
45,7
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,71*
€ 8,65*
2 Tage
6
pro Paket
€ 4,90*
ab € 5,90*
€ 8,85*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 5,92*
€ 8,89*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,24*
€ 9,29*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,2855* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.