Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, rot, ablösbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, rot, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, rot, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, rot, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, rot, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, rot, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, rot, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, rot, ablösbar
Artikel-Nr.:
     832B-125168
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4367
EAN/GTIN:
     4008705043670
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite:
45.7
wieder ablösbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
21.2
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
960
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
rot
Anzahl der Blätter je Packung:
20
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Breite des Etiketts:
45,7
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Flächenmasse des Papiers:
152
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, rot, ablösbar
Höhe des Etiketts:
21,2
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,23*
€ 9,26*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,24*
€ 9,31*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 9,34*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 9,57*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,52*
€ 9,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,3115* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.