Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, ablösbar
Artikel-Nr.:
     1682-129218660
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4369
EAN/GTIN:
     4008705043694
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
960
Farbe:
grün
Breite:
45.7
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
20
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
21.2
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
45,7
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, ablösbar
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
152
Höhe des Etiketts:
21,2
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
32
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 9,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,26*
€ 9,30*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,20*
€ 9,30*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,35*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3105* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.