Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, Ø 10 mm, rund, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, Ø 10 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 10 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 10 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 10 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 10 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 10 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 10 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 10 mm, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     832B-125179
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4385
EAN/GTIN:
     4008705043854
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
152
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Anzahl der Etiketten je Packung:
7875
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Art der Befestigung:
selbstklebend
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite des Blattes:
210
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Höhe des Etiketts:
10,00
Anzahl der Etiketten je Blatt:
315
Breite des Etiketts:
10,00
Herstellerproduktbeschreibung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Durchmesser:
10
Höhe:
10
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite:
10
wieder ablösbar:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,19*
€ 9,32*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,23*
€ 9,33*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,35*
€ 9,42*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,37*
€ 9,53*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 10,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,2476* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.