Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-129216001
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4386
EAN/GTIN:
     4008705043861
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser-, Inkjet-, Matrix-, Kopierer-, Multifunktionsgeräte
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
96
Durchmesser:
20
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
160
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 8,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,75*
€ 8,32*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,62*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,32*
€ 9,01*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 9,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00239* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.