Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-394396 Herst.-Nr.: 4396 EAN/GTIN: 4008705043960 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | witterungsbeständig: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 400 | wieder ablösbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Höhe: | 148 | Farbe: | gelb | Breite: | 105 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Flächenmasse des Papiers: | 153 | Herstellerprodukttyp: | HERMA SPECIAL A4 Farbige Etiketten | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Herstellerproduktbezeichnung: | Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, gelb, permanent haftend | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Höhe des Blattes: | 297 | Breite des Blattes: | 210 | Höhe des Etiketts: | 148 | Breite des Etiketts: | 105 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,54* | € 28,83* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 21,64* | € 28,88* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 22,05* | € 29,52* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 22,71* | € 30,34* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,81* | € 30,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,05385* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|