Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-394401 Herst.-Nr.: 4401 EAN/GTIN: 4008705044011 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Breite: | 210 | Höhe: | 297 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 100 | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Farbe: | gelb | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | witterungsbeständig: | Nein | Werkstoff: | Papier | wieder ablösbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Art der Befestigung: | selbstklebend | Höhe des Blattes: | 297 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Breite des Blattes: | 210 | Herstellerproduktbezeichnung: | Farbige Etiketten A4, 210 x 297 mm, gelb, permanent haftend | Breite des Etiketts: | 210 | Herstellerprodukttyp: | A4 Etiketten | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Höhe des Etiketts: | 297 | Flächenmasse des Papiers: | 153 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma universaletiketten gelb, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten gelb |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 21,96* | € 29,28* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 21,77* | € 29,29* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 22,75* | € 30,32* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 22,15* | € 30,32* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 22,79* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Etiketten (ab € 0,2196* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|