Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4409
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4409
EAN/GTIN:
     4008705044097
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Höhe:
37
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
Werkstoff:
Papier
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Breite:
70
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, permanent haftend
Höhe des Etiketts:
37
Flächenmasse des Papiers:
153
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite des Etiketts:
70
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,0094* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,50*
€ 36,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.