Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 105 x 41 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 41 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 41 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 41 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 41 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 41 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 41 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 41 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4475
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4475
EAN/GTIN:
     4008705044752
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenmaterial recyclingfähig mit dem Altpapier, Trägerpapier mit dem Restmüll entsorgen, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1400
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
41
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
105
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Etiketts:
41
Herstellerprodukttyp:
Etiketten PREMIUM
Flächenmasse des Papiers:
148
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
105
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
abwischbar:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Basisfarbe:
weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Befestigung:
selbstklebend
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 16,04*
€ 21,84*
2 Tage
13
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,13*
€ 21,87*
10 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,15*
€ 23,11*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,76*
€ 23,11*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 17,76*
€ 24,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1604* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.