| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-4525 Herst.-Nr.: 4525 EAN/GTIN: 4008705045254 |
| |
|
| | |
| HERMA Transferfolie zum Übertragen von Motiven auf helle Textilien. Individuelle Gestaltung von T-Shirts, Kissenbezügen, Stofftaschen du vielem mehr. Einfache Anwendung: Gestalten, ausdrucken, aufbügeln, fertig. Mit tollen Designvorlagen online. 20 Blatt im Format A4 in einer Packung. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 0 | Format der Folie: | 210 x 297 mm | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Artikelbezeichnung: | T-Shirt Folie für helle Textilien, A4, bedruckbar | Gestaltungssoftware auf CD vorhanden: | Nein | geeignet für helle Textilien: | Ja | Bügelpapier vorhanden: | Nein | geeignet für dunkle Textilien: | Nein | Werkstoff: | Transferfolie | Herstellerproduktbezeichnung: | T-Shirt Folie für helle Textilien, A4, bedruckbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |