Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, grün, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4549
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4549
EAN/GTIN:
     4008705045490
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Anzahl der Etiketten je Packung:
4800
Höhe des Etiketts:
21,2
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Flächenmasse des Papiers:
153
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Breite des Etiketts:
45,7
Farbe:
grün
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Inkjet
Breite:
45.7
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Höhe:
21.2
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2179* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 14 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.