Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün ablösbar Papier matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün ablösbar Papier matt
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün ablösbar Papier matt
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün ablösbar Papier matt
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün ablösbar Papier matt
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün ablösbar Papier matt
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün ablösbar Papier matt
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün ablösbar Papier matt
Artikel-Nr.:
     C5356-4554
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4554
EAN/GTIN:
     4008705045544
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
37
Breite:
105
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Packung:
320
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Inkjet
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
wieder ablösbar:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Etiketts:
105
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün ablösbar Papier matt
Herstellerprodukttyp:
HERMA SPECIAL A4 Farbige Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
152
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Höhe des Etiketts:
37
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3115* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.