Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-247573 Herst.-Nr.: 4557 EAN/GTIN: 4008705045575 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser, Copy, Inkjet | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | Breite: | 105 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 1400 | Höhe: | 42.3 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 14 | witterungsbeständig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, rot, permanent haftend | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Breite des Etiketts: | 105 | Herstellerprodukttyp: | HERMA SPECIAL A4 Farbige Etiketten | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Höhe des Blattes: | 297 | Breite des Blattes: | 210 | Höhe des Etiketts: | 42,3 | Flächenmasse des Papiers: | 153 | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, vielzwecketiketten rot herma, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 22,55* | € 30,70* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 22,09* | € 30,70* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 22,76* | € 30,79* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 22,83* | € 31,07* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 23,26* | € 33,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,2255* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|