Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 70 x 29,7 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 29,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 29,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 29,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 29,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 29,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 29,7 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4612
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4612
EAN/GTIN:
     4008705046121
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenmaterial recyclingfähig mit dem Altpapier, Trägerpapier mit dem Restmüll entsorgen, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
29.7
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
200
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
30
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
6000
Breite:
70
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Etiketts:
29,7
Herstellerprodukttyp:
Etiketten PREMIUM
Flächenmasse des Papiers:
148
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
70
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
abwischbar:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Basisfarbe:
weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Befestigung:
selbstklebend
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 29,50*
€ 39,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,56*
€ 39,58*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,57*
€ 40,79*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,60*
€ 40,79*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,49*
ab € 31,65*
€ 42,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,33*
€ 46,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,06*
€ 46,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,94*
€ 45,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,99*
€ 42,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
1 Packung enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00492* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.